Oprawki do wierteł z płytkami skrawającymi, kształt ADB 20 mm

Nr art.: 301287 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla ⌀ chwytu D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    dla ⌀ chwytu D1 20 mm
    adapter SK 50
    Norma na uchwyt ISO 7388-1
    Kształt ADB
    Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
    wymiar A długości wysięgu 70 mm
    ⌀ zewn. D 40 mm
    z otworem na Balluffchip tak
    Rodzaj produktu Uchwyt do wierteł

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 301287 20
    EAN / GTIN 4062406104986
    Numer producenta 301287 20

    Opis

    Wykonanie:

    • Położenie kołka gwintowanego do pogłębiania stożkowego w wiertle jest przesunięte o 0,4 mm.
    • Podczas dokręcania powierzchnia o powiększonej ⌀ jest dociskana do powierzchni przylegania.
    • Uzyskane w ten sposób lepsze podparcie umożliwia wyższy posuw.
    • Wysoka dokładność ruchu obrotowego dzięki powierzchni przylegania szlifowanej na płasko 3 µm.
    • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.

    Wykonanie - ilustracja:

    wiertło uzbrojone WSP
    uchwyty narzędziowe
    szlifowana powierzchnia oporowa
    kształt ADB

    Zastosowanie:

    Do mocowania wszystkich wierteł odpowiadających DIN 6595, część 1.

    Pasuje do:

    Wszystkich wierteł z chwytem cylindrycznym wg normy DIN 6595/1.

    Wyp. dodatkowe:

    Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucz do mocowania AB nr 308820308835, śruby zamienne nr 309907, 309908.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka