{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 22 mm | |
⌀ mocowania D1 | 22 mm | |
adapter | SK 50 A = 100 | |
norma | DIN 6357 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Otwór kanalika chłodzącego | niezamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 48 mm | |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 19 mm | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 22 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 22 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |
Numer artykułu | 301130 22 | |
EAN / GTIN | 4045197285782 | |
Numer producenta | 301130 22 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki do głowic frezarskich z kanałami doprowadz. chłodziwo, kształt ADB, SK 50 A = 100, ø trzpienia d1: 22mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
789,88 PLN
547,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
570,21 PLN
411,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
319,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
ø trzpienia d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 22 | 22 | 22 |
⌀ mocowania D1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich | Uchwyty do głowic frezarskich | Uchwyty do głowic frezarskich |