{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 22 mm | |
⌀ mocowania D1 | 22 mm | |
adapter | SK 40 A = 100 | |
norma | DIN 6357 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 48 mm | |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 19 mm | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 22 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 22 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |
Numer artykułu | 301027 22 | |
EAN / GTIN | 4062406251925 | |
Numer producenta | 301027 22 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki do głowic frezarskich kształt A 22 mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
318,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 280,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
259,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
339,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | DIN 69882-3 ;JIS B6339 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
ø trzpienia d1 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Kształt | ADB | A | ADB | A |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 19 | 19 | 19 | 19 |
norma | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1 | G 6,3 przy 8000 min-1 | G 6,3 przy 15000 min-1 | G 6,3 przy 18000 obr./min |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich | Uchwyty do głowic frezarskich | Uchwyty do głowic frezarskich | Uchwyty do głowic frezarskich |