{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 40 mm | |
norma | DIN 6357 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
⌀ zewn. D | 89 mm | |
Długość całkowita L | 70 mm | |
A | 27 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 301106 40 | |
EAN / GTIN | 4045197779311 | |
Numer producenta | 301106 40 |