{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 22 mm | |
norma | DIN 6357 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
⌀ zewn. D | 48 mm | |
Długość całkowita L | 70 mm | |
A | 19 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 301106 22 | |
EAN / GTIN | 4045197778482 | |
Numer producenta | 301106 22 |