Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Oprawki do głowic frezarskich kształt A 22 mm

Nr art.: 301100 22

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 6357
  • Norma na uchwyt: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ø trzpienia d1 22 mm
adapter SK 50 krótki
norma DIN 6357
Norma na uchwyt DIN 69871; ISO 7388-1
Kształt A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 15000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 6 µm
Strategia skrawania HPC
wymiar A długości wysięgu 35 mm
⌀ zewn. D 48 mm
Długość trzpienia frezarskiego L4 19 mm
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 22
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 22
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 301100 22
Numer producenta 301100 22

Opis

Wykonanie:

  • Chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane.
  • Krótki wysięg.
  • Zwiększone powierzchnie oporowe kołnierza.
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

W dostawie:

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucz do mocowania AB nr 308820308835, klucz specjalny nr 309840.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka