{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 27 mm | |
⌀ mocowania D1 | 27 mm | |
adapter | SK 40 średnie | |
norma | DIN 6357 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Otwór kanalika chłodzącego | niezamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 60 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 21 mm | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 27 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 27 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |
Numer artykułu | 301025 27 | |
EAN / GTIN | 4045197646026 | |
Numer producenta | 301025 27 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Oprawki do głowic frezarskich z kanałami doprowadz. chłodziwo, kształt ADB 27 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
599,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
853,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
779,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
265,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | SK 40 średnie | SK 40 A = 160 | SK 40 A = 120 | SK 40 krótki |
wymiar A długości wysięgu | 60 mm | 160 mm | 120 mm | 35 mm |
⌀ zewn. D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
ø trzpienia d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 5 µm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1. | G 6,3 przy 15000 min-1 |