{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 32 | |
ø chwytu d | 32 mm | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres mocowania | 2 mm - 20 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
Długość chwytu L1 | 70 mm | |
L2 | 32 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 300683 32 | |
EAN / GTIN | 4045197708304 | |
Numer producenta | 300683 32 |