Oprawki do tulejek zaciskowych ER, walcowe 20

Nr art.: 300683 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena jednostkowa z VAT
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    do tulejek zaciskowych ER 20
    ø chwytu d 25 mm
    Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
    Strategia skrawania HSC
    chłodzenie wewnętrzne tak
    zakres mocowania 1 mm - 13 mm
    ⌀ zewn. D 34 mm
    Długość chwytu L1 85,5 mm
    L2 19,5 mm
    Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 300683 20
    EAN / GTIN 4045197944245
    Numer producenta 300683 20

    Opis

    Wykonanie:

    oprawka walcowa z chwytem typu Weldon i nakrętką ER.
    Dostępny otwór przelotowy do chłodzenia wewnętrznego.

    Zastosowanie:

    Do przedłużania uchwytów zaciskowych stożkowych lub z tulejką zaciskową.

    Wyp. dodatkowe:

    Klucze do mocowania nr 309680309740.
    Tulejki zaciskowe ER nr 308878309434, nakrętki zamienne ER nr 309580; 309650.

    Wskazówka:

    Nie nadaje się do procesów zaciskania.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Porównaj z podobnymi produktami

    Tego artykułu


    Zalecenia


    Oprawki do tulejek zaciskowych ER, walcowe 20

    Oprawki do tulejek zaciskowych ER, walcowe 20

    na zamówienie
    w magazynie
    6 sztuk w magazynie
    536,29  PLN
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    na zamówienie
    Dostawa w terminie późniejszym
    0 sztuk w magazynie
    352,61  PLN
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    na zamówienie
    Dostawa w terminie późniejszym
    0 sztuk w magazynie
    345,76  PLN
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    ⌀ zewn. D 34 34 34
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
    zakres mocowania 1 ;13 1 ;13 1 ;13
    Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1 G 2,5 przy 25000 min-1 G 2,5 przy 25000 min-1
    Strategia skrawania HSC HSC HSC
    Zamienne nakrętki mocujące ER 20 20
    Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową Uchwyt z tuleją zaciskową Uchwyt z tuleją zaciskową

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka