{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 16 mm | |
⌀ mocowania D1 | 0,5-10 mm | |
adapter | SK 40 A = 100 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
zakres mocowania | 0,5 mm - 10 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 22 mm | |
długość użytkowa LN | 70 mm | |
odpowiedni klucz do mocowania nr 309740 | 16 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 300650 16 | |
EAN / GTIN | 4045197287779 | |
Numer producenta | 300650 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oprawki z mininakrętką, do tulejek zaciskowych ER, smukłe, kształt ADB, SK 40 A = 100, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 16
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
716,86 PLN
505,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
842,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
773,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
682,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
993,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
458,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
546,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 160 | SK 40 A = 130 | SK 40 A = 70 | SK 50 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 160 |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | 160 mm | 130 mm | 70 mm | 100 mm | 100 mm | 160 mm |
⌀ zewn. D | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Kształt | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
zakres mocowania | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
długość użytkowa LN | 70 mm | 80 mm | 101 mm | 45 mm | 66 mm | 70 mm | 80 mm |