{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 0,5-10 mm | |
adapter | SK 50 A = 100 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
zakres mocowania | 0,5 mm - 10 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 22 mm | |
długość użytkowa LN | 66 mm | |
odpowiedni klucz do mocowania nr 309740 | 16 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 300667 16 | |
EAN / GTIN | 4062406109462 | |
Numer producenta | 300667 16 |