{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 32 | |
⌀ mocowania D1 | 2-20 mm | |
adapter | SK 50 A = 130 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
zakres mocowania | 2 mm - 20 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 130 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
Nakrętka mocująca szybkoobrotowa zamienna GARANT nr 309610 | 32 | |
Nakrętki zamienne HOLEX nr 309580 | 32 | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 300575 32 | |
EAN / GTIN | 4045197830296 | |
Numer producenta | 300575 32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki do tulejek zaciskowych ER, kształt ADB 32
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
728,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 193,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
581,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
735,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
924,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
571,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewn. D | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
do tulejek zaciskowych ER | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
zakres mocowania | 2 ;20 | 2 ;20 | 2 ;20 | 2 ;20 | 2 ;20 | 2 ;20 |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 6,3 przy 20000 min-1 |
Strategia skrawania | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową |