Oprawki do tulejek zaciskowych ER, kształt ADB 32

Nr art.: 300525 32
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do tulejek zaciskowych ER 32
⌀ mocowania D1 2-20 mm
adapter SK 40 A = 130
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC
zakres mocowania 2 mm - 20 mm
wymiar A długości wysięgu 130 mm
⌀ zewn. D 50 mm
Nakrętka mocująca szybkoobrotowa zamienna GARANT nr 309610 32
Nakrętki zamienne HOLEX nr 309580 32
z otworem na Balluffchip tak
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 300525 32
EAN / GTIN 4045197830258

Opis

Wykonanie:

GARANT −
  • klasa wyważenia G2,5 / 25 000 obr./min
  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
  • Precyzyjna nakrętka mocująca GARANT precyzyjnie wyważona (G2,5 / 25 000 obr./min) i powlekana, co zapewnia wysoką siłę mocowania i niewielkie zużycie.
  • Nawiercony otwór przelotowy.

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane. Z otworem Balluffchip / na chip RFID.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych zgodnie z DIN 6499 - kształt A i B

W dostawie:

z nakrętką mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucze do mocowania AB nr 308820308835, klucze mocujące ER nr 309680 lub 613300, tulejki zaciskowe ER nr 308901309449, nakrętki mocujące ER nr 309615 (do podkładek uszczelniających), podkładki uszczelniające nr 309625309645 (do nr 309615).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne