Oprawki do tulejek zaciskowych ER, kształt ADB 16

Nr art.: 300510 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    do tulejek zaciskowych ER 16
    adapter SK 40 A = 100
    Norma na uchwyt ISO 7388-1
    Kształt ADB
    Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
    Strategia skrawania HSC
    zakres mocowania 0,5 mm - 10 mm
    wymiar A długości wysięgu 100 mm
    ⌀ zewn. D 28 mm
    Nakrętka mocująca szybkoobrotowa zamienna GARANT nr 309610 16
    Nakrętki zamienne HOLEX nr 309580 16
    z otworem na Balluffchip tak
    Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 300510 16
    EAN / GTIN 4045197284709
    Numer producenta 300510 16

    Opis

    Wykonanie:

    Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane. Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
    GARANT −
    • klasa wyważenia G2,5 / 25 000 obr./min
    • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
    • Precyzyjna nakrętka mocująca GARANT precyzyjnie wyważona (G2,5 / 25 000 obr./min) i powlekana, co zapewnia wysoką siłę mocowania i niewielkie zużycie.
    • Nawiercony otwór przelotowy.

    Zastosowanie:

    Do mocowania w tulejach ER, narzędzi z chwytem cylindrycznym wg normy DIN 6499− kształt A i B.

    W dostawie:

    z nakrętką mocującą.

    Wyp. dodatkowe:

    Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucze do mocowania AB nr 308820308835, klucze mocujące ER nr 309680 lub 613300, tulejki zaciskowe ER nr 308901309449, nakrętki mocujące ER nr 309615 (do podkładek uszczelniających), podkładki uszczelniające nr 309625309645 (do nr 309615).

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka