{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 20 | |
⌀ mocowania D1 | 1-13 mm | |
adapter | SK 40 A = 70 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
zakres mocowania | 1 mm - 13 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 70 mm | |
⌀ zewn. D | 34 mm | |
Nakrętki zamienne HOLEX nr 309580 | 20 | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 300470 20 | |
EAN / GTIN | 4045197762832 | |
Numer producenta | 300470 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Oprawka do tulejek zaciskowych ER, kształt ADB 20
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
351,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
547,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewn. D | 34 mm | 34 mm |
do tulejek zaciskowych ER | 20 | 20 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
zakres mocowania | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 |
Strategia skrawania | HSC | HSC |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową |