Oprawki Weldon, kształt ADB,, SK 40 A = 130, ⌀ mocowania D1: 6mm

Nr art.: 300270 6
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
⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 6359
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 6 mm
adapter SK 40 A = 130
norma DIN 6359
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HPC
wymiar A długości wysięgu 130 mm
⌀ zewn. D 25 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900 6
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 300270 6
EAN / GTIN 4045197282989
Numer producenta 300270 6

Opis

Wykonanie:

Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
GARANT −
Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!). Jakość wyważenia G 2,5 / 25000 obr./min.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucz mocujący AB nr 308820308835.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Oprawki Weldon, kształt ADB,, SK 40 A = 130, ⌀ mocowania D<sub>1</sub>: 6mm

Oprawki Weldon, kształt ADB,, SK 40 A = 130, ⌀ mocowania D1: 6mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
546,15  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
677,75  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
767,12  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
868,88  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
372,38  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
503,97  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Norma na uchwyt ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
wymiar A długości wysięgu 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm
⌀ zewn. D 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900 6 6 6 6 6 6
norma DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
⌀ mocowania D1 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe Stożkowe uchwyty zaciskowe Stożkowe uchwyty zaciskowe Stożkowe uchwyty zaciskowe Stożkowe uchwyty zaciskowe Stożkowe uchwyty zaciskowe

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka