Oprawki Weldon, kształt AD, SK 40 A = 130, ⌀ mocowania D1: 6mm

Nr art.: 300267 6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
71 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: DIN 6359
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: AD
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 18000 obr./min
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 6 mm
adapter SK 40 A = 130
Norma DIN 6359
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 18000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HPC
wymiar A długości wysięgu 130 mm
⌀ zewn. D 25 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900 6
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 300267 6
EAN / GTIN 4062406419370
Numer producenta 300267 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
Wszystkie chwyty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Jakość wyważenia G 6,3 / 18000 obr./min.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600−308806, klucz mocujący AB nr 308820308835.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka