• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Oprawki z gniazdem okrągłym do noży tokarskich 8 mm

Nr art.: 297200 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ otworu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ otworu 8 mm
wysokość 12 mm
długość całkowita 80 mm
Rodzaj produktu Nóż tokarski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 297200 8
EAN / GTIN 4045197190932
Numer producenta 297200 8

Opis

Wykonanie:

Oprawka ma przeciwbieżne szczeliny, nawet mała siła wystarcza do pewnego zamocowania noża tokarskiego z okrągłym chwytem. Wszystkie powierzchnie zewnętrzne pod kątem prostym.

Zastosowanie:

Do mocowania noży tokarskich z okrągłym chwytem nr 296300, 296400, 297120 i półfabrykatów noży okrągłych nr 295020.