{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
chwyt kwadratowy | 25 mm | |
Materiał ostrza | P20/K25 | |
długość całkowita | 250 mm | |
szerokość ostrza | 8 mm | |
do otworów o ⌀ powyżej | 60 mm | |
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. | 20 mm | |
Rodzaj produktu | Nóż tokarski |
Numer artykułu | 297135 25 | |
EAN / GTIN | 4045197521392 | |
Numer producenta | 297135 25 |