{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
chwyt kwadratowy | 20 mm | |
Materiał ostrza | P20/K25 | |
długość całkowita | 210 mm | |
szerokość ostrza | 6 mm | |
do otworów o ⌀ powyżej | 50 mm | |
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. | 16 mm | |
Rodzaj produktu | Nóż tokarski |
Numer artykułu | 297135 20 | |
EAN / GTIN | 4045197521385 | |
Numer producenta | 297135 20 |