• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Półfabrykaty noży tokarskich, prostokątne 25X6 mm

Nr art.: 295060 25X6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys.×szer. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 25 mm
szerokość 6 mm
długość 200 mm
Materiał ostrza HSS Co 10
Rodzaj produktu trapezowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 295060 25X6
EAN / GTIN 4045197271259
Numer producenta 295060 25X6

Opis

Wykonanie:

Półfabrykaty z prostymi, prostopadłymi końcami.
wysokość i szerokość: tolerancja h14. HSS-Co 10 (10% kobaltu).
Półfabrykaty noży o przekroju 4-kątnym wg DIN 4964, kształt D.

Zastosowanie:

Na noże do toczenia, wytaczania, podcinania itd. szczególnie nadaje się jako surowiec na noże kształtowe.