• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Półfabrykaty noży tokarskich, prostokątne 16X10XL mm

Nr art.: 295060 16X10XL
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys.×szer. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 16 mm
szerokość 10 mm
długość 200 mm
Materiał ostrza HSS Co 10
Rodzaj produktu trapezowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 295060 16X10XL
EAN / GTIN 4045197271334
Numer producenta 295060 16X10XL

Opis

Wykonanie:

Półfabrykaty z prostymi, prostopadłymi końcami.
wysokość i szerokość: tolerancja h14. HSS-Co 10 (10% kobaltu).
Półfabrykaty noży o przekroju 4-kątnym wg DIN 4964, kształt D.

Zastosowanie:

Na noże do toczenia, wytaczania, podcinania itd. szczególnie nadaje się jako surowiec na noże kształtowe.