Noże do grawerowania 8X90 mm

Nr art.: 295050 8X90
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

D×długość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ D 8 mm
Materiał ostrza VHM
długość 90 mm
długość robocza 8 mm
Rodzaj produktu trapezowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 295050 8X90
EAN / GTIN 4045197188304
Numer producenta 295050 8X90

Opis

Wykonanie:

Wykonane w całości z węglików spiekanych. Noże do grawerowania z prostym ostrzem. Precyzyjnie szlifowane na okrągło z maksymalnym biciem 0,005 mm. Wstępnie podszlifowane do połowy średnicy. Tolerancja chwytu do średnicy 8 mm = h7.

Zastosowanie:

Do grawerowania i kopiowania przy produkcji narzędzi i form.