Noże do grawerowania 5X63 mm

Nr art.: 295050 5X63
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

D×długość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ D 5 mm
Materiał ostrza VHM
długość 63 mm
długość robocza 5 mm
Rodzaj produktu trapezowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 295050 5X63
EAN / GTIN 4045197188281
Numer producenta 295050 5X63

Opis

Wykonanie:

Wykonane w całości z węglików spiekanych. Noże do grawerowania z prostym ostrzem. Precyzyjnie szlifowane na okrągło z maksymalnym biciem 0,005 mm. Wstępnie podszlifowane do połowy średnicy. Tolerancja chwytu do średnicy 8 mm = h7.

Zastosowanie:

Do grawerowania i kopiowania przy produkcji narzędzi i form.