Półfabrykaty noży okrągłych 8X63 mm

Nr art.: 295020 8X63
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

D×długość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ D 8 mm
    Materiał ostrza HSS Co 10
    długość 63 mm
    Rodzaj produktu trapezowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 295020 8X63
    EAN / GTIN 4045197187833
    Numer producenta 295020 8X63

    Opis

    Wykonanie:

    Półfabrykaty z prostymi, prostopadłymi końcami.
    HSS-Co 10 (10% kobaltu, 67 HRC).
    Półfabrykaty noży wg DIN 4964 kształt A. Szlifowane na okrągło w granicach tolerancji h14.

    Zastosowanie:

    Na noże do toczenia, wytaczania, podcinania itd. szczególnie nadaje się jako surowiec na noże kształtowe.