Półfabrykaty noży okrągłych 3X63 mm

Nr art.: 295020 3X63
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

D×długość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ D 3 mm
Materiał ostrza HSS Co 10
długość 63 mm
Rodzaj produktu trapezowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 295020 3X63
EAN / GTIN 4045197187758
Numer producenta 295020 3X63

Opis

Wykonanie:

Półfabrykaty z prostymi, prostopadłymi końcami.
HSS-Co 10 (10% kobaltu, 67 HRC).
Półfabrykaty noży wg DIN 4964 kształt A. Szlifowane na okrągło w granicach tolerancji h14.

Zastosowanie:

Na noże do toczenia, wytaczania, podcinania itd. szczególnie nadaje się jako surowiec na noże kształtowe.