Półfabrykaty noży, 4-kąt. 20X160 mm

Nr art.: 295000 20X160
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wymiar czworokąta D 20 mm
Materiał ostrza HSS Co 10
długość 160 mm
Rodzaj produktu trapezowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 295000 20X160
EAN / GTIN 4045197187550
Numer producenta 295000 20X160

Opis

Wykonanie:

Półfabrykaty z prostymi, prostopadłymi końcami.
HSS-Co 10 (10% kobaltu, 67 HRC).
Półfabrykaty noży 4-kątne wg DIN 4964 kształt B. Szerokość: Tolerancja h12. Krańce fazowane.

Zastosowanie:

Na noże do toczenia, wytaczania, podcinania itd. szczególnie nadaje się jako surowiec na noże kształtowe.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    D×długość (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka