Półfabrykaty noży, 4-kąt. 12X160 mm

Nr art.: 295000 12X160
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

D×długość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wymiar czworokąta D 12 mm
Materiał ostrza HSS Co 10
długość 160 mm
Rodzaj produktu trapezowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 295000 12X160
EAN / GTIN 4045197187451
Numer producenta 295000 12X160

Opis

Wykonanie:

Półfabrykaty z prostymi, prostopadłymi końcami.
HSS-Co 10 (10% kobaltu, 67 HRC).
Półfabrykaty noży 4-kątne wg DIN 4964 kształt B. Szerokość: Tolerancja h12. Krańce fazowane.

Zastosowanie:

Na noże do toczenia, wytaczania, podcinania itd. szczególnie nadaje się jako surowiec na noże kształtowe.