Oprawki do stempli, calowe ⌀ d = 16 mm 1.1/4 cal

Nr art.: 293076 1.1/4
Rabat
395,00 €
Cena obowiązuje do 31 lip 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Schaft-⌀ DS (Zoll) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wielkość chwytu 1,1/4 cal
    L 76 mm
    dł. całkowita L1 50 mm
    ⌀ d 16 mm
    ⌀ D 58 mm
    rodzaj chwytu Trzpień walcowy
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 293076 1.1/4
    EAN / GTIN 4062406129057
    Numer producenta 293076 1.1/4

    Opis

    Passend für:

    CNC- und konventionelle Maschinen.

    Sonderzubehör:

    Positionierhilfe (Nr. 293000) und Stirnlochschlüssel (Nr. 293006).
    Austreiblappen für MK-Schäfte sind unter der Nr. 293008 in den Größen MK2, MK3 und MK4 bestellbar.

    Hinweis:

    • Achtung: Immer passenden Stößel-⌀ verwenden.
    • Weitere Schaftanbindungen auf Anfrage.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka