{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ d | 32 mm | |
⌀ chwytu DS | 16 mm | |
Długość profilu tmaks. | 31 (do SW 8) mm; 20 (od SW 10) mm | |
L | 32 mm | |
długość główki L1 | 40,5 mm | |
dł. całkowita L1 | 19 mm | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
Numer artykułu | 293105 16 | |
EAN / GTIN | 4062406560959 | |
Numer producenta | 293105 16 |