Stemple czworokątne metryczne ⌀ d = 5 mm 3,5 mm

Nr art.: 293059 3,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

czworokąt (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    rozwartość klucza 3,5 mm
    profil czworokątny
    L 6 mm
    L1 10 mm
    tolerancja od + 0,08 do + 0,11 mm
    ⌀ d 5 mm
    Materiał ostrza HSS
    powłoka TiN
    Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 293059 3,5
    EAN / GTIN 4062406129521
    Numer producenta 293059 3,5

    Opis

    Wykonanie:

    Z powłoką TiN.

    Zastosowanie:

    Do wykonywania profili w jednej operacji.

    Pasuje do:

    Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020293079.

    Wskazówka:

    • Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.
    • Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.

    Wytwarzanie profili czworokątnych > 9 mm jest zalecane tylko w przypadku materiałów łatwych do obróbki (większy ubytek materiału).

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka