Oprawki do stempli, calowe ⌀ d = 5 mm 5/8 cal

Nr art.: 293079 5/8
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
Wielkość chwytu 5/8 cal
L 34 mm
dł. całkowita L1 35 mm
⌀ d 5 mm
⌀ D 22 mm
rodzaj chwytu Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne nie
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 293079 5/8
EAN / GTIN 4062406128951
Numer producenta 293079 5/8

Opis

Wykonanie:

Odpowiedni do automatów tokarskich typu szwajcarskiego.

Pasuje do:

obrabiarek CNC i konwencjonalnych.

Wyp. dodatkowe:

Pozycjoner (nr 293000) i klucz do nakrętek z otworami czołowymi (nr 293006).
Płetwy do wybijania chwytów MK są dostępne pod nr 293008 w rozmiarach MK2, MK3 i MK4.

Wskazówka:

  • uwaga: zawsze używać odpowiedniej ⌀ stempla
  • inne połączenia chwytów na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.