{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 6 mm | |
profil | 6-kątne | |
L | 13 mm | |
L1 | 25 mm | |
tolerancja | od +0,08 do +0,1 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
⌀ wiercenia wstępnego | 6,11 mm | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
powłoka | WC/C | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
Numer artykułu | 293044 6 | |
EAN / GTIN | 4062406785093 | |
Numer producenta | 293044 6 |