Stemple sześciokątne metryczne ⌀ d = 12 mm 3 mm

Nr art.: 293044 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 3 mm
profil 6-kątne
L 7 mm
L1 25 mm
tolerancja od +0,06 do +0,08 mm
⌀ d 12 mm
⌀ wiercenia wstępnego 3,05 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Materiał ostrza HSS
powłoka WC/C
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 293044 3
EAN / GTIN 4062406785062

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
30
Stal INOX > 900 N/mm²
M
25
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z powłoką o dużej odporności na ścieranie (węglik wolframu/tlenek węgla). Zoptymalizowana geometria ostrza (kształt zaokrąglony) do przeciągania profilowego w stalach nierdzewnych.

Zastosowanie:

Do wykonywania profili w jednej operacji.

Pasuje do:

Oprawki do stempli nr 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Wskazówka:

  • Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.
  • Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
    6-kątne (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka