Stemple sześciokątne metryczne ⌀ d = 8 mm, TiN, 6-kątne: 4mm

Nr art.: 293040 4
Rabat
305,97 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
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
6-kątne (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 4 mm
profil 6-kątne
L 6,5 mm
L1 18 mm
tolerancja od + 0,09 do + 0,12 mm
⌀ d 8 mm
Materiał ostrza HSS
powłoka TiN
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 293040 4
EAN / GTIN 4045197946355
Numer producenta 293040 4

Opis

Wykonanie:

Z powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do wykonywania profili w jednej operacji.

Pasuje do:

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020293079.

Wskazówka:

  • Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.
  • Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.