Stemple sześciokątne metryczne ⌀ d = 8 mm 10 mm

Nr art.: 293040 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6-kątne (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    rozwartość klucza 10 mm
    profil 6-kątne
    L 12,5 mm
    L1 18 mm
    tolerancja od + 0,15 do + 0,18 mm
    ⌀ d 8 mm
    Materiał ostrza HSS
    powłoka TiN
    Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 293040 10
    EAN / GTIN 4045197946416
    Numer producenta 293040 10

    Opis

    Wykonanie:

    Z powłoką TiN.

    Zastosowanie:

    Do wykonywania profili w jednej operacji.

    Pasuje do:

    Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020293079.

    Wskazówka:

    • Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.
    • Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka