Stemple do śrub z gniazdem Torx Plus® ⌀ d = 8 mm IP6 mm

Nr art.: 293015 IP6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx-Plus® (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx Plus®
L 1,7 mm
L1 18 mm
tolerancja od + 0,01 do +0,02 mm
⌀ d 8 mm
Średnica zewnętrzna Torx®, zataczanie 1,7 mm
⌀ wiercenia wstępnego 1,5 mm
Materiał ostrza HSS
powłoka TiN
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 293015 IP6
EAN / GTIN 4062406396558
Numer producenta 293015 IP6

Opis

Wykonanie:

Z powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do wykonywania profili w jednej operacji.

Pasuje do:

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020293079.

Wskazówka:

  • Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.
  • Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.