Stemple do śrub z gniazdem Torx Plus® ⌀ d = 8 mm IP25 mm

Nr art.: 293015 IP25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx-Plus® (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    profil Torx Plus®
    L 4 mm
    L1 18 mm
    tolerancja od + 0,005 do +0,02 mm
    ⌀ d 8 mm
    Średnica zewnętrzna Torx®, zataczanie 3,4 mm
    ⌀ wiercenia wstępnego 3,6 mm
    Materiał ostrza HSS
    powłoka TiN
    Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 293015 IP25
    EAN / GTIN 4062406396602
    Numer producenta 293015 IP25

    Opis

    Wykonanie:

    Z powłoką TiN.

    Zastosowanie:

    Do wykonywania profili w jednej operacji.

    Pasuje do:

    Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020293079.

    Wskazówka:

    • Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.
    • Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka