Narzędzie do dogniatania krążkiem G 49 mm

Nr art.: 291562 49
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nomin. D 49 mm
typ uchwytu chwytu MK3
Długość wysięgu LA 163 mm
długość użytkowa LN 162 mm
zakres regulacji -0,05 / +0,1 mm
⌀ chwytu Ds 35 mm
liczba rolek 8
Rodzaj produktu Narzędzie wygładzające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 291562 49
EAN / GTIN 4060491001098
Numer producenta G1.3-049.00-3-U-MK3

Opis

Wykonanie:

Do zastosowania na frezarkach, tokarkach i wiertarkach CNC i konwencjonalnych.
Bezstopniowa regulacja w µm (zakres regulacji od -0,05 mm do +0,1 mm).

Zaleta:

Specjalnie do produkcji seryjnej. Maksymalna produktywność dzięki wartościom posuwu 0,05 mm – 0,3 mm na rolkę.
Możliwa jakość powierzchni Rz < 1 µm.
Automatyczne zwalnianie podczas powrotu narzędzia zapobiega uszkodzeniom dogniatanej powierzchni.

Zastosowanie:

  • Do maszynowego uszlachetniania powierzchni.
  • Do obróbki wszystkich materiałów mechanicznych do wytrzymałości na rozciąganie 1400 N/mm2 i twardości do 45 HRC.
  • Obróbka na biegu prawym.
  • Do klasy tolerancji IT8.
  • Do otworów do ⌀ 49 mm.

Wskazówka:

Powyżej ⌀ 10 mm dostępne opcjonalnie z chłodzeniem wewnętrznym.