{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nomin. D | 38 mm | |
typ uchwytu chwytu | MK3 | |
Długość wysięgu LA | 163 mm | |
długość użytkowa LN | 162 mm | |
zakres regulacji | -0,05 / +0,1 mm | |
⌀ chwytu Ds | 35 mm | |
liczba rolek | 8 | |
Rodzaj produktu | Narzędzie wygładzające |
Numer artykułu | 291562 38 | |
EAN / GTIN | 4060491001135 | |
Numer producenta | G1.3-038.00-3-U-MK3 |