Przepychacze o przekroju kwadratowym, stal szybkotnąca tolerancja H8, Typ: 4

Nr art.: 290426 4
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość przepychania 130 mm
Materiał ostrza HSS
otwórwyjściowy H8 4,1 mm
długość przepychania w stali 5 mm - 12 mm
wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania 340 kg
Rodzaj produktu Przepychacz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290426 4
Kopiuj
Numer producenta SW4-4KT-HSS
Kopiuj

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
Al
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
Al > 10% Si:
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
Grafit, GFK, CFK
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
olej
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Zastosowanie:

4-kąt wewnętrzny wykonywany w jednym przejściu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka