{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość przepychania | 377 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
otwórwyjściowy H8 | 14,8 mm | |
długość przepychania w stali | 13 mm - 35 mm | |
wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania | 2 400 kg | |
Rodzaj produktu | Przepychacz |
Numer artykułu | 290426 14 | |
EAN / GTIN | 662600666378 | |
Numer producenta | SW14-4KT-HSS |