{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do rowka o szerokości m | 20 mm | |
powłoka | TiN | |
dla dokładności pasowania | D10 | |
Szer. ostrza w | 20,149 mm | |
Głębokość rowka t | 10 mm | |
Grubość ostrza b | 18 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
Numer artykułu | 290376 20 | |
EAN / GTIN | 4045197881939 | |
Numer producenta | 290376 20 |