Płytka skrawająca do rowków bez sfazowania D10, TiN, do szerokości rowka m: 2mm

Nr art.: 290376 2
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szerokości rowka m (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do rowka o szerokości m 2 mm
powłoka TiN
dla dokładności pasowania D10
Szer. ostrza w 2,06 mm
Głębokość rowka t 1,3 mm
Grubość ostrza b 6,5 mm
Materiał ostrza HSS
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290376 2
EAN / GTIN 4045197881823
Numer producenta 290376 2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
żeliwo szare (sferoidalne)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z powłoką TiN.
Nadaje się do szlifowania wykańczającego.

Zastosowanie:

Do wytwarzania rowków wg DIN 6885, DIN 138 i norm zakładowych.
Do szerokości rowków z tolerancją JS9 stosować zestawy ostrzy z tolerancją H7.

Wskazówka:

  • Wielkości specjalne (szerokości rowków) dostarczane na zamówienie.
  • Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.

Od szerokości rowka 16 mm konieczne jest wykonywanie dwóch przejść. Pierwszy przebieg należy wykonać na ok. połowę szerokości nakrętki (np. 10 mm przy szerokości nakrętki 18 mm).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka