{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu | 16 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
odpowiednia do rowka o szerokości m | 6; 8 mm | |
Długość użyteczna L1 | 37 mm | |
⌀ uchwytu płytki D1 | 16 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 9 mm | |
Minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin | 17,49 mm; 17,85 mm | |
śruba | 290399 2 | |
dł. całkowita L1 | 30 mm | |
chwyt | EWS + Benz | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
Numer artykułu | 290351 6 | |
EAN / GTIN | 4062406099527 | |
Numer producenta | 290351 6 |