{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu | 16 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
odpowiednia do rowka o szerokości m | 10; 12 mm | |
Długość użyteczna L1 | 37 mm | |
⌀ uchwytu płytki D1 | 25 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 14 mm | |
Minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin | 27,37 mm; 27,73 mm | |
śruba | 290399 3 | |
dł. całkowita L1 | 30 mm | |
chwyt | EWS + Benz | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
Numer artykułu | 290351 10 | |
EAN / GTIN | 4062406099541 | |
Numer producenta | 290351 10 |