Tuleja mimośrodowa 32L mm

Nr art.: 290391 32L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀D3 H7 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ D2 48 mm
    L1 70 mm
    L2 60 mm
    do ⌀ Ds 20 mm
    Rodzaj produktu Tuleja mimośrodowa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 290391 32L
    EAN / GTIN 4045197942173
    Numer producenta 290391 32L

    Opis

    Wykonanie:

    Z zakresem regulacji maksymalnie ± 0,5 mm.
    Kreska na podziałce odpowiada 0,03 mm.

    Zastosowanie:

    Do dokładnej kalibracji noży przepychaczy profilowych i do dłutowania rowków wpustowych na tokarkach bez osi Y.

    Pasuje do:

    Noże do dłutowania płytką skrawającą i uchwyty przepychaczy profilowych nr 290330290359.