{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu | 32 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
odpowiednie do kluczy sześciokątnych | 37 mm - 45 mm | |
Długość użyteczna L1 | 126 mm | |
⌀ uchwytu płytki D1 | 35 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 19,5 mm | |
Minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin | 37 mm | |
śruba | 290399 3 | |
dł. całkowita L1 | 100 mm | |
chwyt | chwyt uniwersalny | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
Numer artykułu | 290344 37 | |
EAN / GTIN | 4045197965691 | |
Numer producenta | 290344 37 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |