Nóż do dłutowania dla płytek sześciokątnych ⌀ DS 32 mm 28 mm

Nr art.: 290344 28
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

od sześciokąta (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 32 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
odpowiednie do kluczy sześciokątnych 28 mm - 37 mm
Długość użyteczna L1 89 mm
⌀ uchwytu płytki D1 25 mm
Przesunięcie osi L3 14 mm
Minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin 26,5 mm
śruba 290399 3
dł. całkowita L1 100 mm
chwyt chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290344 28
EAN / GTIN 4045197965684
Numer producenta 290344 28

Opis

Wskazówka:

  • W centrach obróbkowych stosować do kontroli orientacji wrzeciona przyrząd ustawczy nr 290397 oraz czujnik zegarowy.
  • W tokarkach bez osi Y należy stosować do dokładnego ustawienia współrzędnej Y tuleję ekscentryczną nr 290391290393.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki