Nóż do dłutowania dla płytek sześciokątnych ⌀ DS 20 mm, od sześciokąta: 17mm

Nr art.: 290340 17
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

od sześciokąta (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 20 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
odpowiednie do kluczy sześciokątnych 17 mm - 28 mm
Długość użyteczna L1 56 mm
⌀ uchwytu płytki D1 15 mm
Przesunięcie osi L3 8,5 mm
Minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin 16 mm
śruba 290399 2
dł. całkowita L1 50 mm
chwyt chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290340 17
EAN / GTIN 4045197965578
Numer producenta 290340 17

Opis

Wskazówka:

  • W centrach obróbkowych stosować do kontroli orientacji wrzeciona przyrząd ustawczy nr 290397 oraz czujnik zegarowy.
  • W tokarkach bez osi Y należy stosować do dokładnego ustawienia współrzędnej Y tuleję ekscentryczną nr 290391290393.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka